Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals Vergussmasse, Aushärtung 24 h @ +22°C Kartusche 450 ml 84 Shore-Härte D transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1462870
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     832C-450ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Vergussmasse
vergussmasse transparent
Produktmaterial = Epoxid
Gebinde Typ = Kartusche
Verpackungseinheit = 450 ml
Aushärtungszeit = 24 h @ +22°C
Härte = 84 Shore-Härte D
Wärmeleitfähigkeit = 0.309W/mK
Farbe = transparent
Betriebstemperatur max. = +140°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur-Bereich = -30 → +140 °CΩ cm

Die lichtdurchlässige Epoxidharz-Vergussmasse 832C besteht aus einem Epoxidharz in Elektronikqualität. Sie ist einfach anzumischen und zu verarbeiten. Dieses transparente Zweikomponenten-Epoxidharz bietet ausgezeichnete Isolierungs- und Schutzeigenschaften. Es schützt vor statischen Entladungen, Stößen, Vibrationen und mechanischen Einwirkungen. Es isoliert gegen Hitze und Leitfähigkeit. Es ist äußerst widerstandsfähig gegen umweltbedingte Feuchtigkeit, Salzwasser und viele aggressive Chemikalien.Extreme Stoßfestigkeit (enthält eine Form von Nylon) Einfaches Mischungsverhältnis von 2A:1B nach Volumen, kompatibel mit den meisten Dosiermaschinen Vernachlässigbarer Gehalt von flüchtigen organischen Bestandteilen (VOC) RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Produktmaterial:
Epoxid
Gebinde Typ:
Kartusche
Verpackungseinheit:
450 ml
Aushärtungszeit:
24 h @ +22°C
Härte:
84 Shore-Härte D
Wärmeleitfähigkeit:
0.309W/mK
Farbe:
transparent
Betriebstemperatur max.:
+140°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur-Bereich:
-30 → +140 °CΩ cm
Weitere Suchbegriffe: vergussmasse, 1462870, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, MG Chemicals, 832C450ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,90*
€ 40,29*
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 43,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.