Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143A*R107 EMV-Filter, 520 V ac, 10A, Frontplattenmontage, Schraub, 3-phasig 3,1 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463437
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0010R107
EAN/GTIN:
     5059043496696
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzfilter 3-Phasen
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143A*R107
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 150mm
Tiefe = 57.5mm
Höhe = 58mm
Abmessungen = 150 x 57.5 x 58mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 5.5mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

Einfache InstallationKompaktes DesignKostenoptimierte BauweiseSchutzart Vorderseite mit Netzstecker: IP 401(ENEC2)UL- und cUL-Zulassung
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143A*R107
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
150mm
Tiefe:
57.5mm
Höhe:
58mm
Abmessungen:
150 x 57.5 x 58mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
5.5mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzfilter 3-phasen 10a, netzfilter 3 phasen, netzfilter 3-phasen epcos, 1463437, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143A0010R107, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 80,18*
€ 104,30*
4
€ 5,90*
ab € 84,14*
€ 104,71*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 82,14*
€ 109,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.