Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18 8-bit-CPU 8bit SMD 32 KB SSOP 28-Pin 64MHz 2048 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463460
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F25K42-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040170407
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = PIC18
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = 8-bit-CPU
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Die MCUs der Serie PIC18(L)FxxK42 umfassen eine Vielzahl kernunabhängiger Peripheriegeräte, intelligenter analoger Peripheriegeräte und große Flash/RAM/EEPROM-Speicher. Diese 28-, 40- und 48-poligen Geräte bieten zudem eine Vielzahl an energiesparenden Merkmalen, Leistungsverbesserungen und Optionen zur Steigerung der Entwurfsflexibilität, die schnell und einfach einen komplexen Satz von Funktionen ermöglichen, die von vielen der heutigen eingebetteten Steuerungsanwendungen benötigt werden.Vectored Interrupt (VI)-Fähigkeit – kürzere Interrupt-Ansprechzeit Programmierbare einfache oder zweifache Priorität Zweistufige Hardware-Kontext-Speicherung Direct Memory Access (DMA) Controller Beseitigt die Notwenigkeit einer Beteiligung der CPU an Datenübertragungen Zugriff auf alle Speicherplätze und Peripheriegeräte Flexible Quell- und Zielnachrichtengrößen Programmierbare DMA-Priorität
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
8-bit-CPU
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1463460, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F25K42ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.