Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions ANT-TBAR2-SMA RFID-Antenne 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) selbstklebend T-Stab SMA 2.5dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463501
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ANT-TBAR2-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
rfid antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Frequenzbereich = 1710 → 1990 MHz, 1900 → 2200 MHz, 824 → 960 MHz
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 2.5dBi
Serie = ANT-TBAR2-SMA

Eine kompakte Leiterplattenantenne für mobile GSM Anwendungen, bei denen hohe Leistung von einer kleinen Größe gefordert wird. Der Einsatz des ANT-TBARQB-SMA gibt Ihrer Anwendung optimale Reichweite und Zuverlässigkeit.Quad Band Patch-Antenne,824–960 MHz1710–2170 MHzAktive Verstärkung: 2,5 dBiVSWR: <2,0RG174 Verbindungskabel, 3 mKlebstoff-MontagemethodeBetriebstemperatur: –40 bis +85 °CAusrichtung: LinearImpedanz: 50 OhmSchutzart IP67
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Frequenzbereich:
1710 → 1990 MHz, 1900 → 2200 MHz, 824 → 960 MHz
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
2.5dBi
Serie:
ANT-TBAR2-SMA
Weitere Suchbegriffe: 1463501, Passive Bauelemente, Antennen, RFID Antennen, RF Solutions, ANTTBAR2SMA, Passive Components, Antennas, RFID Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,10*
€ 6,13*
2 Tage
84
€ 14,99*
ab € 5,34*
€ 11,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.