Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ANT-TBAR2-SMA ANTENNE, T-FORM, 1.71-2.17GHZ, 2.5DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841194
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ANT-TBAR2-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
rfid antenne
Frequenz, max.: 824 MHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: T-förmig
  • Frequenz, min.: 2170 MHz
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 2.5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, RF SOLUTIONS, ANT-TBAR2-SMA, 2841194, 284-1194
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,15*
    € 6,56*
    Lager 139
    84
    € 14,99*
    ab € 5,36*
    € 11,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.