| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1463539 Herst.-Nr.: NRF52840-DK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HF-Technologie = Bluetooth Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = nRF52840 SoC Vorgestelltes Gerät = nRF52840 Frequenz = 2.4GHz
Nordic Semiconductor Bluetooth-EntwicklungskitDas Nordic Semiconductor Bluetooth Development Kit hat Zugriff auf alle E/As und Schnittstellen über Steckverbinder und es gibt eine integrierte Leiterplatten-Trace-Antenne und einen RFSteckverbinder für direkte HF-Testmessungen. Es gibt auch einen Steckverbinder für eine externe NFC-Antenne. Das Kit ist kompatibel mit dem Arduino Uno Rev3-Standard, der es ermöglicht, eine Vielzahl von Abschirmungen von Drittanbietern während der Entwicklung zu verwenden. Er wird mit einem integrierten Segger J-Link-Debugger geliefert, der die Programmierung und das Debugging sowohl des integrierten SoC als auch der externen SoCs über den Debug-Out-Header ermöglicht.Eigenschaften und VorteileAbschirmungen von Drittanbietern 4 x vom Benutzer programmierbare Tasten 4 x vom Benutzer programmierbare LEDs Erschwingliches, einplatiniges Entwicklungskit für die SoCs nRF52811 und nRF52840 Alle E/A (48) und Schnittstellen über Steckverbinder erhältlich Arduino Rev3-kompatibler Steckverbinder für den Einsatz mit Arm CryptoCell CC310 Kryptografie-Beschleuniger Bluetooth 5 Multiprotokoll-Funkverbindung Knopfzellenbatteriehalter Steckverbinder für externe NFC-Antenne DSP-Befehlssatz Integrierter externer Speicher Integrierte 2,4-Ghz-Leiterplattenantenne NFC-Antenne Stifte für Messungen des Stromverbrauchs Segger J-Link OB-Programmierung/Debugging unterstützt Unterstützung für Programmierung/Debugging von externen Platinen SWF-HF-Steckverbinder für direkte HF-Messungen USB-Schnittstelle direkt an nRF52840 SoC USB-Schnittstelle für Stromversorgung und Programmierung/Debugging Spannung von 1,7 V und 5,5 V, die von einer Batterie, extern oder USB geliefert wirdAnwendungenIoT Advanced Personal Fitness Advanced Fernbedienungen Advanced Wearables Vernetzte Gesundheit Gaming-Controller Interaktive Unterhaltungsgeräte Virtuelle/erweiterte Reality-AnwendungenZertifizierungenIEEE 802.15.4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HF-Technologie: | Bluetooth | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | nRF52840 SoC | Vorgestelltes Gerät: | nRF52840 | Frequenz: | 2.4GHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, bluetooth antenne, 1463539, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Nordic Semiconductor, NRF52840DK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |