Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold SD Red Box 20B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 31.75mm, Länge 2.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renold SD Red Box 20B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 31.75mm, Länge 2.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1463777
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD20B1X2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 20B-1
Teilung = 31.75mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold SD (Red Box)
Länge = 2.5m
Bodenhöhe = 26.3mm
Walzendurchmesser = 19.05mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 3.9kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
20B-1
Teilung:
31.75mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold SD (Red Box)
Länge:
2.5m
Bodenhöhe:
26.3mm
Walzendurchmesser:
19.05mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
3.9kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 1463777, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, SD20B1X2500, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6125206
ab € 122,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.