Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD 6MHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, ±30ppm, 30pF, B. 4.9mm, H. 4.3mm, L. 11.4mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463931
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL016788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
resonator 6mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 6MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 30pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 11.4mm
Breite = 4.9mm
Höhe = 4.3mm
Abmessungen = 11.4 x 4.9 x 4.3mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 60Ω
Betriebstemperatur max. = 60°C
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
6MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
30pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
11.4mm
Breite:
4.9mm
Höhe:
4.3mm
Abmessungen:
11.4 x 4.9 x 4.3mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
60Ω
Betriebstemperatur max.:
60°C
Weitere Suchbegriffe: 1463931, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, IQD, LFXTAL016788, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
45 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,334*
2
€ 6,90*
ab € 0,176*
€ 1,047*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.