Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LCD Schallpegelmessgerät 30dB 130dB 0,1 dB A, C, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LCD Schallpegelmessgerät 30dB 130dB 0,1 dB A, C, Z
RS PRO LCD Schallpegelmessgerät 30dB 130dB 0,1 dB A, C, Z
RS PRO LCD Schallpegelmessgerät 30dB 130dB 0,1 dB A, C, Z
RS PRO LCD Schallpegelmessgerät 30dB 130dB 0,1 dB A, C, Z
RS PRO LCD Schallpegelmessgerät 30dB 130dB 0,1 dB A, C, Z
Artikel-Nr.:
     108EL-1464651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1464651
EAN/GTIN:
     5056279062374
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel max. = 130dB
Schallpegel min. = 30dB
Auflösung = 0,1 dB
Gewichtung = A, C, Z
Anzeigentyp = LCD
Batterietyp = NEDA 1604
Schnell/Langsam Zeitmittelung = Beide
Messdatenerfassung = Ja
Schnittstellentyp = Micro USB
Frequenz max. = 8kHz
Betriebstemperatur max. = +50°C
Frequenz min = 31,5 Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C

Schallpegelmessgerät von RS ProDer RS Pro RS-1151 ist ein digitales 8-KHz Schallpegelmessgerät. Er verfügt über A-, C-, Z-Frequenzgewichtungen mit einem Messbereich von 30 dB bis 130 dB. Das Messgerät bietet AC- und DC-Signalausgänge von einer einzigen 3,5-mm-Standard-Koaxialbuchse, die für den Einsatz mit einem Frequenzanalysator, Pegelrekorder, FFT-Analysator, Grafikrekorder usw. geeignet ist. Es verfügt über ein 4-stelliges LCD mit 0,1 dB Auflösung. Dieses Gerät wird mit 3,5 φ-Stecker, Einstellschraubendreher, Frontscheibe, CD-Software, Micro-USB-Kabel, einer Batterie, einer Bedienungsanleitung und einer Tragetasche geliefert.Eigenschaften und VorteileDynamische Modelle mit schnellen, langsamen und Impuls-Eigenschaften Auflösung von 0,1 db. Micro-SD-Karte mit automatischem Datenspeicher, 4 GB Rückschraube für Stativbefestigung Maximaler, minimaler und Peak Hold Schalldruckpegel Micro-USB-SchnittstelleAnwendungenAutomobilindustrie Mechanische IndustrieZertifizierungenANSI S1.4: 1983 Typ 2 IEC 61672-1: 2013 Klasse 2
Weitere Informationen:
Schallpegel max.:
130dB
Schallpegel min.:
30dB
Auflösung:
0,1 dB
Gewichtung:
A, C, Z
Anzeigentyp:
LCD
Batterietyp:
NEDA 1604
Schnell/Langsam Zeitmittelung:
Beide
Messdatenerfassung:
Ja
Schnittstellentyp:
Micro USB
Frequenz max.:
8kHz
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Frequenz min:
31,5 Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, 1464651, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelmessgeräte, RS PRO, TES1151, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,60*
€ 592,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,36*
€ 591,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,42*
€ 541,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.