Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0676 Pneumatischer Schalldämpfer aus PE, mit G1/2 Stecker, 10bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465240
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0676 00 21
EAN/GTIN:
     5059041650571
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/2"
Gewinde-Einlassanschluss = G1/2 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = PE
Serie = 0676
Typ = Durchflusssteuerungs-Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = G
Gewindeanschluss-Größe = 1/2 Zoll
Erfüllte Normen = ATEX, PED 97/23/EC
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
G1/2 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
PE
Serie:
0676
Typ:
Durchflusssteuerungs-Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
G
Gewindeanschluss-Größe:
1/2 Zoll
Erfüllte Normen:
ATEX, PED 97/23/EC
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer legris, 1465240, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Legris, 06760021, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 106,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 92,24*
€ 114,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,44*
€ 126,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,41*
€ 125,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,34*
€ 119,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,29*
€ 112,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,07*
€ 98,85
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.