Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
>
Artikel
Brady Kabel-Markierer, aufsteckbar, Gelb, 59mm x 25 mm, 50 Stück
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-146614
Hersteller:
Brady
Herst.-Nr.:
LT-59X25-B7645-WRLAMINAT
EAN/GTIN:
5059039039418
Suchbegriffe:
146614
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Farbe = Gelb
Länge = 59mm
Breite = 25 mm
Anzahl = 50
Bedruckbar = Nein
Material = Polypropylene
Laminat™-Etiketten. Laminat™-Etiketten sind ideal für die Kennzeichnung von Geräten in rauen Umgebungen, einschließlich Ventile, Messinstrumente, Motoren usw. Diese Etiketten sind wahlweise erhältlich in 2 Ausführungen: mit oder ohne Verstärkungsring aus Stahl.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Farbe:
Gelb
Länge:
59mm
Breite:
25 mm
Anzahl:
50
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylene
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Brady
,
LT59X25B7645WRLAMINAT
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,85*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 114,14*
€ 135,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 113,92*
€ 135,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 109,52*
€ 130,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 96,40*
€ 114,72
pro Box
ab 500 Boxen
€ 87,85*
€ 104,54
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen