Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0653 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar / 6bar, +50°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 0653 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar / 6bar, +50°C max.
Legris 0653 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar / 6bar, +50°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1466968
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0653 66 13
EAN/GTIN:
     5059041649414
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 10bar
Ausgangsdruck = 6bar
Typ = Druckluftpistole
Modellnummer = 0653
Betriebstemperatur min. = -15°C

Kombiniert fortschrittliche Durchflussregelung, Sicherheit, Energieeinsparung und Ergonomie. Entspricht den Anforderungen an Reinigungsarbeiten. Der integrierte, unantastbare Durchflussreduzierer sorgt für vollständige und aktive Sicherheit. Das Durchflussreduziersystem ermöglicht eine Einsparung des Luftverbrauchs um 40 % und garantiert einen stabilen Durchfluss von max. 120 Nl/min. Kann an alle erhältlichen austauschbaren Düsen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
10bar
Ausgangsdruck:
6bar
Typ:
Druckluftpistole
Modellnummer:
0653
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, legris ausblasepistole, ausblaspistole, ausblaspistole 10 bar, 1466968, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, Legris, 06536613, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 21,68*
€ 27,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,70*
€ 29,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
0690 02 00
ab € 45,56*
Zubehör
Legris
0690 04 00
ab € 41,54*
Zubehör
Legris
0690 01 00
ab € 28,36*
Zubehör
Legris
0690 03 00
ab € 12,10*
Zubehör
Legris
0690 05 00
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.