Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 254mm
RS PRO Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 254mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1467313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467313
EAN/GTIN:
     5056279065337
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile
Form = Flach
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 254mm

RS PRO Universal Flat File 10 Zoll Universal Flat Files unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO bieten exzellente Qualität für Second Cut Files, ideal zum Feilen und Finishing von Innen- und Außenflächen. RS PRO-Handwerkzeuge für flache Dateien sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen zu erfüllen. Zweischneidige flache Akten können auf einer Vielzahl von Materialien wie weichem Metall, hartem Metall, Plastik und mehr verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile • Aus Durable • In diversen Größen erhältlich • Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Materialien • Kann an einem Griff befestigt werden, um Komfort und Kontrolle zu erhöhen • Zweiter Schnitt für schnelles Entfernen von Material und Entgraten Häufige Anwendungen Flache Akten können mit einer Vielzahl von Materialien von Metall zu Holz und Anwendungen wie verwendet werden: • Metallarbeiten • Holzarbeit • Schweißgeräte • Industrie Was ist der Unterschied zwischen einer flachen Datei und einer Handdatei? Eine flache Feile und eine Handfeile sind beide ähnliche Werkzeuge, die zum schnellen und effizienten Entgraten und Entfernen von Material verwendet werden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass flache Dateien meist ein konisches Ende mit doppelschneidigen Oberflächen und einzelnen Schnittkanten aufweisen. Wofür wird eine flache Datei verwendet? Eine doppelschneidige Flachfeile ist ein Handwerkzeug für schnelles und effizientes Entgraten und Entfernen von Materialien wie Aluminium und legiertem Stahl. Sie eignen sich auch ideal zum Glätten von Materialien oder in einigen Fällen zum Teilen von Werkzeugen. Wie groß ist die Datei? Die Grobheit bezieht sich darauf, wie rau oder glatt die Feile ist, je nachdem, wie nah die Zähne sind. Die Hauptkategorien der Grobkörnigkeit sind grob, bastard, doppelt geschnitten und glatt. Die Grobigkeit der RS PRO Universalfeile ist zweischneidig und ermöglicht eine schnelle und effiziente Materialentfernung. Ist ein Griff vorhanden? RS PRO bietet eine Vielzahl von Griffen, die je nach Anwendung eine Reihe von Handwerkzeugen und Dateigrößen unterstützen. Die RS PRO-Griffe verfügen über einen weichen Griff für einen hohen Komfort und eine gute Kontrolle. Eine Auswahl der gängigsten Größen sind: 6 Zoll -( 1611502 ) 1611502 8-12 Zoll -( 1611504 ) 1611504 So verwalten Sie Ihre Datei Um sicherzustellen, dass Ihre Dateien scharf bleiben und ihr volles Potenzial entfalten, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Es wird empfohlen, eine Feile- oder Drahtbürste zu verwenden, da sie Schmutz entfernen und sich zwischen den Zähnen einer Feile effizient ansammeln können, ohne sie zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Form:
Flach
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
254mm
Weitere Suchbegriffe: 1467313, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J55F210RS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.