Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1467315
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467315
EAN/GTIN:
     5056279065351
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile 200mm
flachfeile
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 200mm

Stahl mit hohem KohlenstoffgehaltDoppel-SchnittflächenSchnittart: 1 = Bastard, 2 = Doppelschnitt, 3 = Glatt
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
200mm
Weitere Suchbegriffe: 1467315, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J55208RS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.