Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 250mm
RS PRO Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 250mm
RS PRO Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 250mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1467325
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467325
EAN/GTIN:
     5056279065443
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 250mm

RS Pro Allzweck-Rundfeile. Die universelle runde Feilenserie unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro bietet eine Vielzahl robuster Rundfeilen Handwerkzeuge aus Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt. Rundfeilen sind aufgrund ihrer schlanken Form ideal zum Feilen und Entgraten konkaver Oberflächen und Glätten runder Löcher. Die runde Feilenserie von RS Pro verfügt über eine zweite Schnittgröberheit, um das Entgraten von Materialien schnell und effizient zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. hergestellt aus robustem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt Kegelkante für die Arbeit mit komplexeren Designs und zum Vergrößern von Löchern Zweiter Schnitt zum effizienten Entgraten In diversen Größen erhältlich Kann mit einer Vielzahl von Werkstoffen verwendet werden. Häufige Anwendungen. Rundfeilen von RS Pro sind ideal zum Vergrößern von Löchern und Entgraten konkaver Oberflächen. Sie können mit einer Vielzahl von Materialien wie Holz und Metall verwendet werden und können in einer Reihe von Anwendungen verwendet werden, wie z. B.: Schmuckherstellung Holzarbeiten Metallarbeiten Industrie. Was ist eine runde Feile?. Eine runde Feile ist eine Art Handwerkzeug zum Glätten und Entgraten einer Reihe von Materialien und zum Vergrößern von Löchern. Runde Feilen sind ideal für die Arbeit mit Schmuck und Holzarbeiten, da das schlanke Design es Ihnen ermöglicht, komplizierte Details zu bearbeiten. Unterschied zwischen einer runden Feile und einer halbrunden Feile?. Sowohl eine runde Feile als auch eine halbrunde Feile sind ideal zum Entgraten von Halbkreisen und konkaven Oberflächen, aber aufgrund der schlanken und konischen Bauweise einer runden Feile können Kreise vergrößert und geglättet werden. Wie grob ist die Feile?. Runde Feilen von RS Pro verfügen über eine zweite Schnittgröberung, die eine schnelle und effiziente Entgratung und Entfernung des Materials ermöglicht. So pflegen Sie Ihre Feile. Um sicherzustellen, dass Ihre Feilen scharf bleiben und ihr volles Potenzial ausschöpfen, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Eine Feilenkarte oder Drahtbürste wird empfohlen, da sie Schmutz entfernen und sich effizient zwischen den Zähnen einer Feile ansammeln können, ohne sie zu beschädigen. Andere Größen erhältlich:. 6 Zoll - ; 1467323 1467323 8 Zoll - ; 1467324 1467324 10 Zoll - ; 1467325 1467325 12 Zoll - ; 1467326 1467326
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
250mm
Weitere Suchbegriffe: 1467325, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J57210RS, Sanding, Filing & Polishing, Files, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.