Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile Viereck, Kreuzhieb, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile Viereck, Kreuzhieb, Länge 300mm
RS PRO Werkstattfeile Viereck, Kreuzhieb, Länge 300mm
RS PRO Werkstattfeile Viereck, Kreuzhieb, Länge 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1467330
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467330
EAN/GTIN:
     5056279065498
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 300mm

Universal-Vierkantfeile von RS Pro. Die quadratische Feilenserie unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro bietet eine Vielzahl von Durable Handwerkzeugen aus Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt. Vierkantfeilen sind aufgrund ihrer einzigartigen konischen Form ideal zum Feilen und Entgraten quadratischer Löcher und rechtwinkliger Löcher. Die quadratischen Feilen von RS Pro verfügen über eine zweite Schnittgröberung, um das Entgraten von Materialien schnell und effizient zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. hergestellt aus Durable Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt Durch die konische Kante können quadratische Löcher vergrößert und kreisförmige Löcher in ein Quadrat eingeordnet werden Zweiter Schnitt zum effizienten Entgraten In diversen Größen erhältlich Kann mit einer Vielzahl von Werkstoffen verwendet werden Kann mit RS Pro Feilengriffen verwendet werden. Häufige Anwendungen. Vierkantfeilen von RS Pro sind ideal zum Vergrößern von Vierkantlöchern, zum Erstellen von Vierkantlöchern und zum Entgraten eines rechtwinkligen Winkels. Sie können mit einer Vielzahl von Materialien wie Holz und Metall verwendet werden und können in einer Reihe von Anwendungen verwendet werden, wie z. B.: Heimwerkerarbeiten Holzarbeiten Metallarbeiten Industrie. Was ist eine quadratische Feile?. Eine Vierkantfeile ist eine Art Handwerkzeug, das entwickelt wurde, um Material schnell und effizient zu entfernen, insbesondere wenn eine kreisförmige Bohrung in eine vergrößerte Vierkantbohrung umgewandelt wird. Sie verfügt über vier gleiche Seiten mit zweiteiligem Grobschnitt zum schnellen Entfernen von Material- und Feilenkanten. Die konische Bauweise macht sie ideal zum Feilen von Schlitzen und Keilnuten. Wie groß ist die Feile?. Die quadratischen Feilen von RS Pro verfügen über eine zweite Schnittgröberung, die eine schnelle und effiziente Entgratung und Entfernung des Materials ermöglicht. So pflegen Sie Ihre Feile. Um sicherzustellen, dass Ihre Feilen scharf bleiben und ihr volles Potenzial ausschöpfen, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Eine Feilenkarte oder Drahtbürste wird empfohlen, da sie Schmutz entfernen und sich effizient zwischen den Zähnen einer Feile ansammeln können, ohne sie zu beschädigen. Andere Größen erhältlich:. 6 Zoll - ; 1467327 1467327 8 Zoll - ; 1467328 1467328 10 Zoll - ; 1467329 1467329 12 Zoll - ; 1467330 1467330
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
300mm
Weitere Suchbegriffe: 1467330, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J58212RS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.