| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1467337 Herst.-Nr.: 1467337 EAN/GTIN: 5056279065566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Form = Rund Hieb Typ = Kreuzhieb Länge = 200mm
RS PRO Kettensäge, zweiter Schnitt 3/16 Zoll Wir stellen Ihnen Kettensägedateien unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO vor, eine Reihe von Dateiwerkzeugen, die sich ideal zum Schärfen von Kettensägezähnen und anderen Materialien eignen. Die RS PRO-Kettensägedateien sind runde Feilen aus Kohlenstoffstahl mit hohem Gehalt, die eine zweitgeschliffene Grobkörnung für schnelles und effizientes Schärfen sowie Entgraten des Materials aufweisen. Diese äußerst Durable Kettensägendateien sind mit den RS PRO-Griffen kompatibel und bieten ergonomische Griffsicherheit und Kontrolle. Eigenschaften und Vorteile • Rundfeile, um leicht auf die Nuten einer Kettensägekette zugreifen zu können • Aus Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt • Zweimalige Zerkleinerung der Mahlgröberstufe für Rapid Schärfen und Schneiden • Kompatibel mit einer Reihe von Datei-Handles • In diversen Größen erhältlich Häufige Anwendungen Kettensägedateien sind das ideale Feilwerkzeug, um die Zähne einer Kettensäge mit Präzision zu schärfen, da sie rund sind und in der zweiten Schnittstufe geschnitten werden. Archivierungswerkzeuge werden auch in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, z. B.: • Holzarbeit • Metallarbeiten • Industrie So pflegen Sie ein Werkzeug für die Ablage von Kettensägen Es ist allgemein, daß nach Zeit Schmutz und Rückstand in den Zähnen der Akte sich ansammeln können, die die Schnittqualität der Akte verringern und seine Wirksamkeit verringern. Um dies zu verhindern, sollte nach der Verwendung eine Karteikarte oder Drahtbürste verwendet werden, um mögliche Ablagerungen von Ablagerungen auf der Datei zu beseitigen. Welche anderen Größen gibt es? RS PRO Kettensägedateien sind in folgenden Dateigrößen verfügbar: • 5/32 - 150 mm (6 Zoll):( 1467335 ) 1467335 • 3/16 - 200 mm (8 Zoll):( 1467336 ) 1467336 • 7/32 - 200 mm:( 1467337 ) 1467337 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | Rund | Hieb Typ: | Kreuzhieb | Länge: | 200mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1467337, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J66855RS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |