Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nadelfeile Halbrund, Länge 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nadelfeile Halbrund, Länge 160mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1467346
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467346
EAN/GTIN:
     5056279065641
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile halbrund
nadelfeile halbrund
Form = Halbrund
Länge = 160mm

RS PRO Halbrunde Nadelfeile Die halbrunde Nadelfeile unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO ist ein hervorragendes Allzweck-Handfeile-Werkzeug, das zum Entgraten und Glätten von gekrümmten Kanten sowie zum Schneiden von Halbkreisen verwendet wird. Dank des vielseitigen Designs eignen sich die Halbrundnadeln ideal für die Arbeit mit konkaven, konvexen und flachen Oberflächen. Die Durable RS PRO Halbrundnadelfeile ist auch mit unseren Feilen Griffen für verbesserte Kontrolle und Griffsicherheit kompatibel. Eigenschaften und Vorteile: • Kompatibel mit unseren RS PRO-Datei-Handles. RS PRO-Handles • Eine halbrunde Konstruktion, ideal zum Entgraten konkaver, konvexer und flacher Oberflächen • Ideal zum Abrunden von Löchern • Kann für verschiedene Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff verwendet werden • Ein konisches Ende, mit dem Sie komplizierte Räume ablegen können Allgemeine Anwendungen: Nadelfeile und Raspeln sind ein Handwerkzeug, das zum Entgraten, Schneiden und Formen einer Reihe von Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff und mehr entwickelt wurde. Flache, halbrunde, runde, quadratische und dreieckige Feilen und Raspeln ermöglichen Ihnen die Durchführung komplexer Arbeiten und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B.: • Werkstätten • Zimmereiarbeiten • Sculpting • Heimwerkerarbeiten • Schmuckherstellung • Überwachung Mit welchem Material kann diese Datei verwendet werden? Halbrundnadelfeile sind eine große Universalnadelfeile, mit der eine Reihe von Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff entgratet, glatt gemacht und geformt werden können. Was ist der Schnitt der Datei? Die RS PRO-Nadelfeile mit halber Rundspitze verfügt über zweitgeschnittene Kanten, die eine schnellere faster Materialentfernung und Entgratung ermöglichen. Wie viele Flächen werden geschnitten? Die RS PRO Halbrundnadelfeile verfügt über eine halbrunde Oberfläche mit einem zweiten Schnitt sowie eine zweischneidige flache Oberfläche und ist somit ein sehr vielseitiges Handfeilwerkzeug. Dateipflege Um Ihre Dateien sauber zu halten und effizient zu arbeiten, ist es wichtig, sie vor und nach der Verwendung regelmäßig zu reinigen. Eine Feilen- oder Drahtbürste ist ideal, da sie leicht auf die Rillen der Feile zugreifen und Schmutz oder Rückstände entfernen können, die sich angesammelt haben.
Weitere Informationen:
Form:
Halbrund
Länge:
160mm
Weitere Suchbegriffe: 1467346, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J75HR26RS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.