Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nadelfeile Kreuzhieb, Länge 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nadelfeile Kreuzhieb, Länge 160mm
RS PRO Nadelfeile Kreuzhieb, Länge 160mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1467349
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467349
EAN/GTIN:
     5056279065665
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
nadelfeile
Form = Kreuzhieb
Länge = 160mm

RS PRO Fadenkreuznadeldatei Die Barrette-Nadeldatei unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO ist eine Durable Nadeldatei, die sich ideal zum Entgraten und Glätten einer Reihe von Materialien eignet. Dieses Handwerkzeug für die Ablage eignet sich perfekt für den Zugriff auf enge Räume und die Ablage von konvexen und konkaven Oberflächen. Die RS PRO Crossing Datei ist auch mit unseren RS PRO File Handles kompatibel. Eigenschaften und Vorteile • Durable Handwerkzeuge • Ein schlankes Design, das ideal für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen geeignet ist • Zwei verschiedene abgerundete Oberflächen für eine Reihe konkaver und konvexer Oberflächen • Kompatibel mit unseren RS PRO • Einfache Verwendung • Leichte Bauweise Häufige Anwendungen Die kreuzenden Nadelfeile verfügen über zwei abgerundete, in Form unterschiedliche Oberflächen, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene konkave und konvexe Oberflächen zu entgraten und zu schneiden. Kreuzungsnadelfeilen werden von Juwelieren und Uhrenherstellern häufig verwendet und eignen sich aufgrund des konischen Slimline-Designs ideal für den Einsatz in Schlosser und Silberschmieden. Was ist der Unterschied zwischen einer Nadeldatei und einer Standarddatei? Nadeldateien und Standarddateien sind in verschiedenen Längen, Größen, Formen und Schnitten erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien wie Holz, Kunststoff, Metall und mehr. Need-Dateien sind für feinere Detail-Ablage und präzisen Zugriff auf enge Räume konzipiert, da sie schlank sind, während Standarddateien ideal sind, um überschüssiges Material schnell zu entfernen und größere Bereiche schnell und effizient zu entgraten. Kann er mit einem Griff verwendet werden? RS PRO Crossing Dateien sind mit unserer Reihe ergonomischer RS PRO-Griffe kompatibel, um zusätzlichen Komfort und Kontrolle zu bieten. Dateipflege Um Ihre Dateien sauber zu halten und effizient zu arbeiten, ist es wichtig, sie vor und nach der Verwendung regelmäßig zu reinigen. Eine Feilen- oder Drahtbürste ist ideal, da sie leicht auf die Rillen der Feile zugreifen und Schmutz oder Rückstände entfernen können, die sich angesammelt haben.
Weitere Informationen:
Form:
Kreuzhieb
Länge:
160mm
Weitere Suchbegriffe: 1467349, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J75C26RS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.