| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1467354 Herst.-Nr.: 1467354 EAN/GTIN: 5056279065719 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Form = Schlüsselfeile
RS PRO Nadeldatei für Verkrümmungen Die neue, robuste, konische Nadelfeile unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO eignet sich ideal zum Entgraten und Glätten von Schlössern und Schlüsseln.....: Die Kanüle ist ein Durable Nadelfeile, das sich hervorragend zum Entgraten und Glät Dieses Handwerkzeug für die Ablage eignet sich dank seines schlanken Designs perfekt für den Zugriff auf enge Räume und für die Ablage. Die RS PRO-Datei ist auch mit unseren RS PRO-Dateihandles kompatibel. Eigenschaften und Vorteile • Durable Handwerkzeuge • Ein schlankes Design, das ideal für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen geeignet ist • Kompatibel mit unseren RS PRO • Einfache Verwendung • Leichte Bauweise Häufige Anwendungen Durch das schlanke, abgerundete Design von Nadelfeilen sind sie ideal für Schlosser, da sie problemlos auf enge Räume zugreifen und Schlüssellöcher und Schlüssel entgraten können, die andere Dateien nicht können. Was ist der Unterschied zwischen einer Nadeldatei und einer Standarddatei? Nadeldateien und Standarddateien sind in verschiedenen Längen, Größen, Formen und Schnitten erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien wie Holz, Kunststoff, Metall und mehr. Need-Dateien sind für feinere Detail-Ablage und präzisen Zugriff auf enge Räume konzipiert, da sie schlank sind, während Standarddateien ideal sind, um überschüssiges Material schnell zu entfernen und größere Bereiche schnell und effizient zu entgraten. Kann er mit einem Griff verwendet werden? RS PRO-Faltschachteln sind mit unseren ergonomischen RS PRO-Griffen kompatibel und bieten zusätzlichen Komfort und Kontrolle. Dateipflege Um Ihre Dateien sauber zu halten und effizient zu arbeiten, ist es wichtig, sie vor und nach der Verwendung regelmäßig zu reinigen. Eine Feilen- oder Drahtbürste ist ideal, da sie leicht auf die Rillen der Feile zugreifen und Schmutz oder Rückstände entfernen können, die sich angesammelt haben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | Schlüsselfeile |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlüsselfeile, 1467354, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J75W26RS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |