Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon PSS LED Alarm-Leuchtmelder Rot / 102dB, 110 → 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon PSS LED Alarm-Leuchtmelder Rot / 102dB, 110 → 230 V ac
Klaxon PSS LED Alarm-Leuchtmelder Rot / 102dB, 110 → 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1467405
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSS-0094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Sirene mit Blinklicht
Versorgungsspannung = 110 → 230 V ac
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = AC
Summer Typ = Alarm
dB in 1 Meter Abstand = 102dB
Serie = PSS
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 102dB
IP Schutzart = IP65
Erfüllte Normen = EN 60950°C

Signalgeber von KlaxonDie AC-Sirenenleuchte der Klaxon Sonos-Serie ist eine universell einsetzbare elektronische Sirenenleuchte mit roter Linse. Er hat eine hohe Schallleistung von 102 dB. Signalgeber und Signalleuchte können separat gesteuert werden. Dieses Produkt wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt.Eigenschaften und VorteileVersorgungsspannungen sind 110 V ac/230 V ac LED-Leuchte mit geringer Stromaufnahme Bis zu 102 dB (A) bei 1 Meter Einfache Installation Witterungsbeständig mit Schutzart IP65 Synchronisierte Alarmtöne Mit LED-Signalleuchte mit hohem Wirkungsgrad Lautstärkeregelung – 20 dB Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 230 V ac
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromart:
AC
Summer Typ:
Alarm
dB in 1 Meter Abstand:
102dB
Serie:
PSS
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
102dB
IP Schutzart:
IP65
Erfüllte Normen:
EN 60950°C
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene 230v, sirene mit blinklicht, 1467405, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PSS0094, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,50*
€ 85,67*
€ 6,90*
ab € 63,34*
€ 87,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.