Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 110/230VAC; Sirene,Blinklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 110/230VAC; Sirene,Blinklicht
Signalgeber: akustisch-visuell; 110/230VAC; Sirene,Blinklicht
Artikel-Nr.:
     2805-PSS-0094
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSS-0094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
leuchtmelder 230v rot ip65
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 110/230V AC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø97,5x104mm
Lautstärke: 102dB
Lichtquelle: LED
Signalart: Blinklicht;Sirene
Herstellerserie: Sonos
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Schirmfarbe: rot
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene 230v, alarmsirene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 64,17*
€ 85,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 62,79*
€ 87,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.