| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1468213 Herst.-Nr.: DPP301Z000 EAN/GTIN: 5056282855024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensortechnik = Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Zum Einsatz mit = Digilent Pmod Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = HTU21
Das HTU21D-Peripheriemodul stellt die notwendige Hardware bereit, um den digitalen relativen Feuchtigkeits- und Temperatursensor HTU21D an jedes System anzuschließen, das Pmod-kompatible Erweiterungsports verwendet, die für die I2C-Kommunikation konfiguriert werden können. Der HTU21D Sensor ist ein eigenständiger Feuchtigkeits- und Temperatursensor, der während der Herstellung vollständig kalibriert wird. Der Sensor kann von 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden, verfügt über eine wählbare Auflösung, Erkennung bei niedrigem Batteriestand und Prüfsummenfähigkeit. Der HTU21D verfügt über einen Standby-Modus mit niedriger Leistung für leistungsempfindliche Anwendungen.Misst die relative Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100Misst Temperaturwerte von 40 °C bis 125 °CI2C-KommunikationVollständig kalibriertSchnelle AnsprechzeitAuswählbare Auflösung:Sehr niedriger Energieverbrauch12-poliger Pmod-kompatibler SteckverbinderI2C-SchnittstelleSekundärer 12-poliger Steckverbinder ermöglicht eine ReihenschaltungFPGA-Struktur kann heruntergeladen werden4C C-Code kann heruntergeladen werdenAuswählbare 812-Bit-Auflösung für FeuchtigkeitAuswählbare 1114-Bit-Auflösung für TemperaturElektronischer ID-Code auf Chip gespeichert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sensortechnik: | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | Zum Einsatz mit: | Digilent Pmod | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | HTU21 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 1468213, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, TE Connectivity, DPP301Z000, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |