Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC CHAIN LUBE PRO Schmierstoff Universal, Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1468388
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32721
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Handelsname = CHAIN LUBE PRO
Schmierstoff Typ = Universal
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 500 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Kategorie = Schmiermittel
Anwendung = Kettenschmierung, hinterlässt Schutzschicht
Typ = Mehrzweckschmierstoff

Wasserbeständiges Kettenhaftschmiermittel. Eine speziell formulierte Mischung von hochwertigen mineralischen und synthetischen Ölen, Antioxidations- und Anti-Verschleißzusätzen, Reibungsminderern und Haftmitteln. Chain Lube Pro dringt tief in die wichtigsten Bereiche der Kettenstift- und Buchsenbereiche ein und bildet dann einen haftenden, langanhaltenden Schmiermittelfilm. Auch für hochbelastete, schnelllaufende Ketten entwickelt, die in korrosiven, leistungsstarken und stoßbelasteten Umgebungen eingesetzt werden.Dringt in die Kettenglieder ein und hinterlässt eine Schutzschicht; kein Abtropfen und Abstoßen; ölige Konsistenz beim Aufsprühen, wird zu Fett; hohe Materialverträglichkeit; hervorragender Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Handelsname:
CHAIN LUBE PRO
Schmierstoff Typ:
Universal
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
500 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Kategorie:
Schmiermittel
Anwendung:
Kettenschmierung, hinterlässt Schutzschicht
Typ:
Mehrzweckschmierstoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, Universalschmierstoff, schmierspray, 1468388, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, CRC, 32721, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,21*
€ 17,99*
12
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 18,29*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 26,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.