Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kaltmeißel, 25,0 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468719
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     263.G22SLS
EAN/GTIN:
     5059040070653
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
Splintentreiber
Klingenbreite = 25,0 mm
Klingenmaterial = Stahl
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Kaltmeißel
Höhensicher = Ja
Länge = 220mm

Werkzeug mit einer FACOM SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließenDie sich drehende gecrimpte Kabellösung, die von FACOM ausgewählt und geprüft wurde, behält die ergonomischen Nutzungseigenschaften des Werkzeugs beiIngenieurmeißelHärte: Schneidkante = 57–60 HRC, Schlagkopf = 36–44 HRCSchneidenwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
25,0 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Kaltmeißel
Höhensicher:
Ja
Länge:
220mm
Weitere Suchbegriffe: Splinttreiber, splintentreiber facom, splintentreiber, 1468719, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Facom, 263G22SLS, Hammers & Demolition, Chisels, Hand Tools
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,82*
€ 48,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,02*
€ 48,25*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,14*
€ 58,66*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 46,36*
€ 60,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,12*
€ 65,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.