| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1468753 Herst.-Nr.: 76.24SLS EAN/GTIN: 5059040070844 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 24 mm Gesamtlänge = 250 mm Höhensicher = Ja Oberflächen-Finish = Chrom satiniert
Werkzeug mit einer FACOM SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließenDie sich drehende gecrimpte Kabellösung, die von FACOM ausgewählt und geprüft wurde, behält die ergonomischen Nutzungseigenschaften des Werkzeugs beiOffene Steckschlüssel für leistungsstarkes Festziehen/LösenKurzer 12-Kant-Kopf für 30°-Schritte und 6-Kant-Kopf für lange ReichweitenKurzer offener Steckschlüssel für das Durchführen von GewindestangenMetrische Abmessungen: 8 bis 32 mmMattverchromt Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 24 mm | Gesamtlänge: | 250 mm | Höhensicher: | Ja | Oberflächen-Finish: | Chrom satiniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1468753, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 7624SLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,30* | € 42,18* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,29* | € 42,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,34* | € 50,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,53* | € 52,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,89* | € 57,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|