Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-9880 LCD Partikelzähler / CO bis 1000ppm, bis +122 °F, +50 °C / 100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS-9880 LCD Partikelzähler / CO bis 1000ppm, bis +122 °F, +50 °C / 100%RH
RS PRO RS-9880 LCD Partikelzähler / CO bis 1000ppm, bis +122 °F, +50 °C / 100%RH
RS PRO RS-9880 LCD Partikelzähler / CO bis 1000ppm, bis +122 °F, +50 °C / 100%RH
RS PRO RS-9880 LCD Partikelzähler / CO bis 1000ppm, bis +122 °F, +50 °C / 100%RH
Artikel-Nr.:
     108EL-1469079
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469079
EAN/GTIN:
     5056279067355
Suchbegriffe:
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelmessgerät
Temperatur max. = +122 °F, +50 °C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C, ±1 °F
Stromversorgung = Batterie
Feuchtigkeit max. = 100%RH
Feuchtemessgenauigkeit max. = ±2,5 % RL
Messparameter = Feuchtigkeit, Temperatur
Genauigkeit Kohlenmonoxid max. = ±5%
Modellnummer = RS-9880
Messdatenerfassung = Ja
Batterietyp = NiMH
Batterie-Einsatzdauer = 4 Std.
Höhe = 240mm

RS Pro RS-9880 4-in-1-Partikelzähler Der 4-in-1-Partikelzähler RS Pro RS-9880 misst Schwebeteilchen mit modernster Technologie. Dieses einzigartige Gerät kann ability Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, nassen und trockenen Taupunkt und die meisten Oberflächentemperaturen messen, was dies zu einem echten All-in-One-Werkzeug für die Messung und Überwachung der Luftqualität macht. Diese Luftqualitätsmesseinheit von RS Pro bietet Echtzeitmessungen mit der ability, bei Bedarf in Bildern oder Videos zur weiteren Untersuchung in einem späteren Schritt aufzuzeichnen. Dies ist ein großartiges All-in-One-Gerät, das in einer Vielzahl von Anwendungen für schnelle, einfache und genaue Messwerte verwendet werden kann, um sicherzustellen, dass die Luftqualitätsstandards überwacht und aufrechterhalten werden. Eigenschaften und Vorteile: Diese tragbare RS Pro Luftqualitätsmesseinheit kann 6 Kanäle mit Partikelgrößen (bis zu 0,3 μm), Lufttemperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt und Feuchtglühlampe messen und anzeigen Es bietet ein 2,8-Zoll-TFT-Farb-LCD-Display für eine einfache Anzeige von Echtzeitmessungen und Ergebnissen Videos und Bilder können aufgenommen und auf dem internen 74-MB-Speicher oder einer abnehmbaren Micro-SD-Karte gespeichert werden (nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten) Dieses Gerät verfügt über integrierte Datenprotokollierungsfunktionen und kann 5000 Datensätze (Datum, Uhrzeit, Zählwerte, relative Luftfeuchtigkeit, Temperaturen, Probenvolumen, Alarme, Standortbezeichnungen) und 20 Minuten Video speichern Auswählbare Abtastzeit, Datenanzahl und und programmierbare Verzögerung Max, Min, DIF, AVG-Aufzeichnung, Bedienelemente für die Datum-/Uhrzeit-Einstellung Automatische Abschaltung, um den Akku zu schonen, wenn er nicht verwendet wird Stativbefestigung für kontinuierliche Aufnahme Mini-USB-Anschluss für zusätzliche Konnektivitätsoptionen Das Gerät kann Informationen in fünf Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch und Spanisch) anzeigen Anwendungen: Im Allgemeinen finden und überwachen Luftqualitätsmonitore eine Vielzahl von Gasen, Staub, Dämpfen und Partikeln, die gefährlich und schädlich für die atmungsaktive Luftqualität für den Menschen sein können. Einige verfügen über integrierte Gasdetektoren, die brennbare und explosive Gaslecks aus Benzin oder Benzin, Methan, Butan, Kanalgas und anderen brennbaren Gasen lokalisieren und identifizieren, die die Umgebung und die Menschen in dieser Umgebung ernsthaft schädigen könnten. Luftqualitätsmessgeräte funktionieren auf ähnliche Weise, um die Luftqualität zu messen und zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie sicher und akzeptabel genug ist, um zu arbeiten oder darin zu leben. Häufig können Luftqualitätsmessgeräte in Umgebungen wie: Ölproduktion Schmelzen Chemisch Stadt Abwasserreinigung Strom Kohlegas Bergbau • Tunnelbau feuer- Speicher Pharmazeutische Industrie Büros Was ist ein Partikelzähler? Ein Partikelzähler dient zur Messung von Partikeln, die in der Luft verstreut sind, wie Staub, Rauch und mehr. Partikel wie diese können aus Fahrzeugabgasen, Kraftwerksemissionen, Abfall- und Ofenverbrennung und vielem mehr stammen. Alle Partikel dieser Art können den menschlichen Körper sowohl kurzfristig als auch langfristig negativ beeinflussen, was bedeutet, dass ein Partikelzähler zur Messung und Überwachung solcher Partikel verwendet werden kann, selbst wenn sie kleiner als 2,5 μm sind. Wie lange hält ein Partikelzähler? Ein Partikelzähler wird bei jeder Verwendung Feinstaub ausgesetzt. Es wird daher empfohlen, den Partikelzähler 5 oder weniger Mal pro Tag zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Lebensdauer des Geräts so lange wie möglich verlängert wird. Von diesem Gerät ist mit einer durchschnittlichen Verwendung von 5 Jahren zu rechnen, wenn es sauber gehalten wird und die Exposition gegenüber Partikeln im Einklang mit dem oben genannten Vorschlag gehalten wird. Hinweis: Bei Verwendung in einem nebligen Bereich kann das Gerät Nebel als Staub/Partikel ablesen Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Temperatur max.:
+122 °F, +50 °C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C, ±1 °F
Stromversorgung:
Batterie
Feuchtigkeit max.:
100%RH
Feuchtemessgenauigkeit max.:
±2,5 % RL
Messparameter:
Feuchtigkeit, Temperatur
Genauigkeit Kohlenmonoxid max.:
±5%
Modellnummer:
RS-9880
Messdatenerfassung:
Ja
Batterietyp:
NiMH
Batterie-Einsatzdauer:
4 Std.
Höhe:
240mm
Weitere Suchbegriffe: laser partikel sizer, 1469079, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Luftqualitätsmessgeräte, RS PRO, RS9880, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Air Quality Monitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,13*
€ 972,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,00*
€ 966,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,24*
€ 891,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,93*
€ 819,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.