| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1469228 Herst.-Nr.: 410-352 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie = FPGA Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Zum Einsatz mit = Hobbybastler, Macher, XC7S25-CSGA324 Kit-Name = Xilinx Spartan-7
Die Arty-S7-Platine verfügt über ein neues Xilinx-Spartan-7-FPGA und ist das neueste Mitglied der Arty-Familie für Macher und Hobbybastler. Die Bauweise des Spartan-7-FPGA ist besonders groß, leistungsfähig und kostenbewusst, wurde mit den neuesten Technologien von Xilinx entwickelt und ist vollständig kompatibel mit der Vivado Design Suite. Durch die Integration dieses FPGAs in den Arty-Formfaktor stehen dem Anwender eine Vielzahl von E/A- und Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung.Interne Taktraten über 450 MHzIntegrierter Analog-Digital-Wandler (XADC)Programmierbar über JTAG- und Vierfach-SPI-FlashSystemmerkmale:USB-JTAG-ProgrammierungsschaltkreisVersorgung über USB oder eine beliebige 7-V-bis-15-V-SpannungsquelleErweiterungssteckverbinder:4 Pmod-SteckverbinderGeschirmter Arduino/chipKIT-SteckverbinderArty-S7-Platine mit Spartan-7-FPGAPappverpackung mit schützendem Schaum Weitere Informationen: | | Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie: | FPGA | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Zum Einsatz mit: | Hobbybastler, Macher, XC7S25-CSGA324 | Kit-Name: | Xilinx Spartan-7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, eval board, 1469228, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools FPGA, Digilent, 410352, Development Tools & Single Board Computers, FPGA Development Tools, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
| | |
| |