Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Standard Buccaneer Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 12.0A Flanschmontage, Schraubanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Standard Buccaneer Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 12.0A Flanschmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin Standard Buccaneer Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 12.0A Flanschmontage, Schraubanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-1472973
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0764/P
EAN/GTIN:
     5059041932813
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Flanschmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP68
Nennstrom = 12.0A
Serie = Standard Buccaneer
Betriebsspannung = 250,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Zugentlastung = Nein
Kontaktmaterial = Messing°C

Bulgin Buccaneer Standard-abgedichtete Stromversorgungssteckverbinder, Flanschmontage. Die Buccaneer Standard-Serie von flachen Flanschsteckverbindern von Bulgin sind robuste und vielseitige Steckverbinder für Stromüberwachungslösungen. Mit einem Schraubverriegelungssystem, das eine sichere Verbindung gewährleistet, sind diese kompakten Steckverbinder ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Der Anschluss dieser standardmäßigen Buccaneer-Steckverbinder ist sehr einfach, auch direkt am Einsatzort. Die Flanschsteckverbinder verfügen über eine einfache Schraubflanschbefestigung und werden mit einer Dichtung und Dichtungsdichtungstüllen geliefert. Die Steckverbinder verfügen zudem über ein formschlüssiges Stecksystem, so dass eine Fehlanpassung des Steckverbinders ausgeschlossen ist. Umgebungsbedingungen. Die Buccaneer-Steckverbinder der Standard-Serie sind im gesteckten Zustand gemäß IP68 geschützt. Dadurch sind sie staubdicht und resistent gegen das Eindringen von Partikeln wie Staub und Sand. Außerdem sind sie wasserdicht, d. h. sie sind vor dem Eindringen von Flüssigkeiten bis zum Eintauchen für eine begrenzte Zeit geschützt. Eigenschaften und Vorteile. • IP68 • Gehäuse gemäß UL94HB • Isolationswiderstand von> 104 MΩ @ 500 V dc • Formschlüssige Passfedernuten • Schraubflanschbefestigung. Anwendungen. Aufgrund ihrer hervorragenden Witterungsbeständigkeit sind Buccaneer-Steckverbinder ideal für raue Industrieumgebungen und Automobilanwendungen. Ihre hervorragende Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeiten macht sie auch für Schifffahrtsanwendungen geeignet. Häufig gestellte Fragen. F: Gibt es Zubehör für diesen Lüfter? A: Für Standard-Buccaneer-Steckverbinder sind Anschlusskappen erhältlich, die die IP68-Dichtung bei gekuppelten Paaren beibehalten. Die Kappe kann auch als Werkzeug verwendet werden, um das Aus- und Einbauen von Einsätzen während der Montage zu erleichtern. F: Wie haltbar ist der Steckverbinder? A: Die Standard-Buccaneer-Serie von Leistungssteckverbindern verfügt über ein glasfaserverstärktes Polyamid-Gehäuse, das gegen Staub, Öle und Salzwasser beständig ist. F: Was sind die Steckvoraussetzungen für diesen Steckverbinder? A: Die Buccaneer-Standard-Flanschsteckverbinder passen zu den entsprechenden flexiblen Kabelsteckverbindern. F: Werden Kontakte mit diesem Steckverbinder geliefert? A: Flanschsteckverbinder mit 2 bis 9 Polen werden mit Kontakten geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Flanschmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
12.0A
Serie:
Standard Buccaneer
Betriebsspannung:
250,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Zugentlastung:
Nein
Kontaktmaterial:
Messing°C
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, 1472973, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX0764P, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,19*
€ 21,06*
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 23,26*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,02*
€ 44,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,13*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,30*
Zubehör
Bulgin
PX0736/S
ab € 10,96*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,54*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,46*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.