Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Buccaneer-Steckverbinder
>
Artikel
Bulgin Standard Buccaneer Steckverbinder-Schutzkappe, Tafelmontage, IP68
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-489419
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PX0733/PX0734
EAN/GTIN:
5060641220002
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Serie = Standard Buccaneer
Schutzart = IP68
Tafelmontageeinbau = Ja
Leitung inklusive = Ja
Farbe = Schwarz
Zugentlastung und Dichtungskappen. Kappe kann auch als Montagewerkzeug zum Entfernen oder Anbringen von Einsätzen verwendet werden Kappenkit zur Gehäusedichtung ; 489-419 489-419 umfasst 2 Kappen: 1 x Chassis- (außer Leiterplatte) oder Kabelkupplung und 1 x Kabelsteckverbinder Kappenkit zur Leiterplattenversiegelung ; 494-4566 494-4566 umfasst 2 Kappen: 1 x Leiterplatte- oder Kabelkupplung und 1 x Kabelsteckverbinder
Weitere Informationen:
Serie:
Standard Buccaneer
Schutzart:
IP68
Tafelmontageeinbau:
Ja
Leitung inklusive:
Ja
Farbe:
Schwarz
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Staubkappen Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
,
Staubschutzkappen Steckverbinder
,
rundsteckverbinder buccaneer
,
489419
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Staubkappen Rundsteckverbinder
,
Bulgin
,
PX0733PX0734
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
Preis gilt ab 7.500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 6,92*
€ 8,23
pro Kit
ab 5 Kits
€ 6,74*
€ 8,02
pro Kit
ab 10 Kits
€ 6,04*
€ 7,19
pro Kit
ab 20 Kits
€ 5,53*
€ 6,58
pro Kit
ab 50 Kits
€ 5,08*
€ 6,05
pro Kit
ab 100 Kits
€ 4,37*
€ 5,20
pro Kit
ab 7500 Kits
€ 3,54*
€ 4,21
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin PX0738/S Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): PX 1 St.
Bulgin
PX0738/S
ab € 14,71*
Zubehör
Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin
PX0796/S
ab € 11,47*
Zubehör
Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 5.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin
PX0744/S
ab € 15,68*
Zubehör
Bulgin Standard Buccaneer Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 12.0A Flanschmontage, Schraubanschluss IP68
Bulgin
PX0764/P
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen