| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-150013 Herst.-Nr.: 8345-B01A-U3M0-DB1B1B-15A-V EAN/GTIN: 5059045894216 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Pole = 1P Strom max. = 15A Montageart = Tafelmontage IP Schutzart = IP00, IP40 Nennspannung = 80 V dc, 480V ac Griff-Farbe = Schwarz Länge = 63.5mm Breite = 19.1mm Tiefe = 67.7mm Betriebstemperatur min. = -40°C
UL, VDE. Diese Schutzschalter sind eigens entwickelt für Geräte/Systeme und sollten nicht mit großen Leistungsschutzschaltern verwechselt werden, die Verteilungsleitungen vor katastrophalen Störungen schützen. Magnetischer Einbauschutzschalter, Serie 8345, 1-polig. Einpoliger magnetischer hydraulischer Schutzschalter mit fehlerfreiem Einrastmechanismus und Kippschalter. Abmessungen nach Industriestandard mit mittlerer Verzögerung für die meisten Anwendungen. Üblicherweise verwendet für Steuerungsgeräte, Kommunikationssysteme, Transportwesen (Eisenbahn) und Stromversorgungen. IEC-Klassifizierung S/HM Befestigungslochgröße Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole: | 1P | Strom max.: | 15A | Montageart: | Tafelmontage | IP Schutzart: | IP00, IP40 | Nennspannung: | 80 V dc, 480V ac | Griff-Farbe: | Schwarz | Länge: | 63.5mm | Breite: | 19.1mm | Tiefe: | 67.7mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, 150013, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ETA, 8345B01AU3M0DB1B1B15AV, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches |
| | |
| |