Nennspannung V AC: 240 VAC Produktpalette: 106 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 6 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: - Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 65 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 240 VAC Produktpalette: 106-P30 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 500 mA Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 106 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 106-P30 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 240 VAC Produktpalette: 106-P30 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 106-P30 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 4 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 240 VAC Produktpalette: 106 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1110 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1110 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 1110 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 3 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1110 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1110 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja