Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA Trennschalter 1P-polig 20A Tafelmontage Schwarz IP00, IP40 80 V dc, 480V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-150023
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     8345-B01A-U3M0-DB1B1B-20A-V
EAN/GTIN:
     5059045934035
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Trennschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
Anzahl der Pole = 1P
Strom max. = 20A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP00, IP40
Nennspannung = 80 V dc, 480V ac
Griff-Farbe = Schwarz
Länge = 63.5mm
Breite = 19.1mm
Tiefe = 67.7mm
Anschlussart = Schnellverbindung

UL, VDE. Diese Schutzschalter sind eigens entwickelt für Geräte/Systeme und sollten nicht mit großen Leistungsschutzschaltern verwechselt werden, die Verteilungsleitungen vor katastrophalen Störungen schützen. Magnetischer Einbauschutzschalter, Serie 8345, 1-polig. Einpoliger magnetischer hydraulischer Schutzschalter mit fehlerfreiem Einrastmechanismus und Kippschalter. Abmessungen nach Industriestandard mit mittlerer Verzögerung für die meisten Anwendungen. Üblicherweise verwendet für Steuerungsgeräte, Kommunikationssysteme, Transportwesen (Eisenbahn) und Stromversorgungen. IEC-Klassifizierung S/HM Befestigungslochgröße
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
1P
Strom max.:
20A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP00, IP40
Nennspannung:
80 V dc, 480V ac
Griff-Farbe:
Schwarz
Länge:
63.5mm
Breite:
19.1mm
Tiefe:
67.7mm
Anschlussart:
Schnellverbindung
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, 150023, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ETA, 8345B01AU3M0DB1B1B20AV, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X222.444.01
ab € 20,86*
Zubehör
ETA
Y307.381.01 TOGGLE GUARD FOR 8345
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.