Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bithalter und Standard-Schraubendrehersatz, 48-teilig Schlitz, PHILLIPS®, TORX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley Bithalter und Standard-Schraubendrehersatz, 48-teilig Schlitz, PHILLIPS®, TORX®
Stanley Bithalter und Standard-Schraubendrehersatz, 48-teilig Schlitz, PHILLIPS®, TORX®
Stanley Bithalter und Standard-Schraubendrehersatz, 48-teilig Schlitz, PHILLIPS®, TORX®
Artikel-Nr.:
     108EL-1503917
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-70887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher Typ = Bithalter und Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 48
Spitzentyp = Schlitz, PHILLIPS®, TORX®

Stanley 48-teiliger Schraubendreher-, Steckschlüssel- und Bitsatz. Stanley 48-teiliger Schraubendreher-, Steckschlüssel- und Bitsatz, ein kompletter Schraubendreher-Satz, der auch die gebräuchlichsten Bits und Steckschlüssel enthält. Ergonomische rutschfeste Griffe für mehr Komfort und Kontrolle, und jeder Schraubendreher verfügt über eine Stahlklinge mit verchromter Oberfläche. Lieferung mit einer praktischen Werkzeugtasche für alle Ihrer Werkzeuge. Eigenschaften und Vorteile: Aus haltbaren Materialien Verchromte Schraubendreher Ergonomischer Griff für sicheren und bequemen Halt Langlebige Tasche aus Nylon zur Aufbewahrung aller Werkzeuge Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher-Satz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Häufig gestellte Fragen: Was enthält ein Satz? Schraubendreher: 5 x flacher Schraubendreher: 3 x 75 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 6 x 100 mm, 8 x 150 mm 4 x Schraubendreher Kreuzschlitz PH: Ph0 x 75 mm, Ph1 x 75 mm, Ph2 x 38 mm, Ph2 x 100 mm 18 x 1/4 ;quot;-Kopf: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm 3/16 Zoll, 7/32 Zoll, 1/4 Zoll, 11/32 Zoll, 3/8 Zoll, 7/16 Zoll, 15/32 Zoll, 1/2 Zoll Bits: 19 x Schraubenbit (25 mm): TORX®: T5, T10, T15, T20, T25, T30 und T40 Innensechskant: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm Kreuzschlitz PH: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3 Flach: 4 mm, 5 mm, 6 mm Zubehör: 1 x Adapter 1/4 Zoll x 25 mm Sechskant 1 x Verlängerung mit Griff 1 x Nylontasche
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Bithalter und Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
48
Spitzentyp:
Schlitz, PHILLIPS®, TORX®
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, schlitz schraubendreher satz, 1503917, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Stanley, STHT070887, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.