Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex On-The-Go USB-Steckverbinder Mini B Buchse / 1.0A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512679
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5000750517
EAN/GTIN:
     5059039270316
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = On-The-Go
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
On-The-Go
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1512679, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 5000750517, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 3,94*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,04*
1
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 7,02*
1 Tag
1364
1
€ 14,99*
ab € 3,04*
€ 7,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.