Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder, Buchse, Mini USB-B 2.0, Gerade, Positionen - 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161454
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     500075-0517
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
USB-Steckverbinder, Typ=500075-0517, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=5, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=Mini USB-B, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: USB-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 3,94*
1000
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,04*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 7,02*
1 Tag
1364
1
€ 14,99*
ab € 3,04*
€ 7,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.