Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergodyne Schäkel mit Gewindestift für 6.8kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ergodyne Schäkel mit Gewindestift für 6.8kg Last
Ergodyne Schäkel mit Gewindestift für 6.8kg Last
Ergodyne Schäkel mit Gewindestift für 6.8kg Last
Artikel-Nr.:
     108EL-1512963
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     E3790S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Material = Edelstahl
Bügeltyp = D-Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Sichere Arbeitslast = 6.8kg
Backenbreite = 10mm
Stiftdurchmesser = 5mm
Länge = 19mm
Oberflächenbeschaffenheit = Elektrogalvanisiert

U-förmige Schäkel aus Edelstahl werden mit taillierten/halsigen Werkzeugen (konische Mittelteile) oder Werkzeugen mit unverlierbaren Löchern verbunden und schaffen so saubere, sichere Befestigungspunkte für das Anbinden.Material: Edelstahl (Nr. 304)Nachträgliche Befestigung in einem Schritt für BefestigungspunktLegt sich um den mittleren Teil eines taillierten oder halsigen WerkzeugsFixierung durch Hinzufügen eines Tropfen Klebstoffs und FestziehenMaximale sichere Arbeitskapazität: 15 lbs (6,8 kg)Von Drittanbietern zugelassen gemäß 2:1-SicherheitsfaktorTelekommunikationKommunenBauartVersorgungsbetriebeWindenergieÖl und GasStromerzeugungEisenbahn
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Bügeltyp:
D-Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Sichere Arbeitslast:
6.8kg
Backenbreite:
10mm
Stiftdurchmesser:
5mm
Länge:
19mm
Oberflächenbeschaffenheit:
Elektrogalvanisiert
Weitere Suchbegriffe: 1512963, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ergodyne, E3790S, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles, Access, Storage & Material Handling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
750632
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.