Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergodyne Nylon Werkzeugschlinge, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 2.3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ergodyne Nylon Werkzeugschlinge, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 2.3kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1512973
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     E3102F(X)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1512973
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Werkzeugsicherungen
Typ = Werkzeugbefestigung
Traglast max. = 2.3kg
Material = Nylon
Größe = Standard
Höhensicher = Ja

Stoßdämpfende Werkzeug-Trageschlaufe mit Karabinerhaken an beiden Enden: Entwickelt und getestet, um das Herabfallen von Gegenständen zu verhindern und die Kraft zu reduzieren, die dabei auf Ihren Körper wirkt, indem die durch die Werkzeug-Trageschlaufe übertragene Energie abgefangen wird.Stoßdämpfende Eigenschaften reduzieren die dynamische Kraft, die auf den Körper oder einen anderen Befestigungspunkt wirkt, wenn etwas herunterfälltLanglebiges, elastisches 1680-Denier-Polyester-Mischgewebe ist dehnbar von 96 cm bis 178 cmFlache Leichtbauweise verringert die Gefahr hängenzubleiben und zusätzliches GewichtKarabiner aus eloxierter Aluminiumlegierung mit unverlierbarer ÖseProfilschlaufe greift das befestigte WerkzeugVerbindungspunkte werden durch hochfeste, 3-lagige Nylonnähte gesichertDurch die Fertigung aus einer Länge werden Schwachstellen eliminiert, die bei mehrteiligen Trageschlaufen zu beobachten sind.
Weitere Informationen:
Typ:
Werkzeugbefestigung
Traglast max.:
2.3kg
Material:
Nylon
Größe:
Standard
Höhensicher:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.