Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergodyne Hebehaken Nylon 6.6 20 kg 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ergodyne Hebehaken Nylon 6.6 20 kg 40mm
Ergodyne Hebehaken Nylon 6.6 20 kg 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1512987
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     E3540M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebehaken
Material = Nylon 6.6
Tragfähigkeit = 20 kg
Länge = 40mm

Die Kabelbinderhakenserie wurde entwickelt, um das Chaos aus Kabeln, Drähten und Leitungen mit ein paar Klicks unter Kontrolle zu bringen. Sie ersetzen Kabelbinder jeder Art und zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit aus. Sie verfügen über alle Dreh- und Einstellmöglichkeiten, die erforderlich sind, um problematische Bündel zu ordnen. Außerdem sind sie wiederverwendbar. Und da sie praktisch undurchlässig für Salz, Lösungsmittel und Alkali sind, können Sie alles schön, ordentlich und langfristig verpacken.Großer Verriegelungshaken um 360° drehbarWiederverwendbarer Gleitgurt-VerriegelungsmechanismusHohe Zugfestigkeit, witterungsbeständiges Nylon 66Beständig gegen Öl, Salz, Lösungsmittel und AlkaliEmpfohlene Belastungsgrenze: 44 lbs (20 kg)
Weitere Informationen:
Material:
Nylon 6.6
Tragfähigkeit:
20 kg
Länge:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 1512987, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ergodyne, E3540M, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Hooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.