Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzdiode 3V 5.5V min., 10-Pin, SMD DFN2510A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1513028
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUSB3FR4Z
EAN/GTIN:
     5059043686479
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Klemmenspannung max. = 3V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN2510A
Pinanzahl = 10
Impulsspitzen-Strom max. = 7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.6 x 1.1 x 0.45mm
Höhe = 0.45mm

ESD-Schutz für Ultra-Highspeed-Schnittstellen. Das Gerät wurde entwickelt, um High-Speed-Schnittstellen wie Super Speed USB 3.1 mit 10 Gbit/s, High-Definition Multimedia Interface (HDMI), DisplayPort, externe Serial Advanced Technology Attachment (eSATA)-Schnittstellen und Low Voltage Differential Signaling (LVDS)-Schnittstellen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu schützen. Das Gerät verfügt über vier hochrangige ESD-Schutzdiodenstrukturen. Sie schützen empfindliche Sender und Empfänger für extrem schnelle Signalleitungen.ESD-Schutz auf Systemebene für USB 2.0 und SuperSpeed USB 3.1 mit 10 Gbit/s, HDMI, DisplayPort, eSATA und LVDSHervorragender SystemschutzAlle Signalleitungen verfügen über integrierte Klemmdioden mit einem erweiterten Spannungsbereich für den nachgeschalteten ESD-SchutzAngepasster 0,5-mm-Trace-AbstandSignalleitungen mit einer Kapazität ≤ 0,05 pF zwischen SignalpaarenKonstruktionsfreundliche Signalführung mittels ″Durchleitung″
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
3V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN2510A
Pinanzahl:
10
Impulsspitzen-Strom max.:
7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.6 x 1.1 x 0.45mm
Höhe:
0.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1513028, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PUSB3FR4Z, Discrete Semiconductors, TVS Diodes, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,147*
1
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,283*
1 Tag
8025
5
€ 14,99*
ab € 0,0677*
€ 0,6302*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 735,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.