Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 9V; 7A; Unidirektional; DFN2510A-10,SOT1176-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 9V; 7A; Unidirektional; DFN2510A-10,SOT1176-1
Diode: TVS Array; 9V; 7A; Unidirektional; DFN2510A-10,SOT1176-1
Artikel-Nr.:
     2805-PUSB3FR4Z
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUSB3FR4Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2510A-10;SOT1176-1
Kapazität: 0,34pF
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 7A
Durchbruchspannung: 9V
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 4
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,145*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,281*
2 Tage
5055
5
€ 14,99*
ab € 0,0747*
€ 0,3631*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.