Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrer, -teilig M4 x 0.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-151943
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     151943
EAN/GTIN:
     5056070947726
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer mittelschneider m4
Set Typ = Gewindebohrer
Typ = Spiralnut, Sekunde
Steigung = 0.7mm
Gewinde Standard = Metrisch
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS

Geschliffene HSS-Gewindebohrer mit Spiralkopf. HSS-Präzisionsgewindebohrer mit Spiralkopf für Gewindeschneiden mit der Maschine oder per Hand Blaue dampfgehärtete Oberfläche verringert Reibung und führt zu einem Gewinde mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrer
Typ:
Spiralnut, Sekunde
Steigung:
0.7mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, regel-gewindebohrer rs pro, 151943, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T11200402, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
25083
ab € 7,41*
Zubehör
RS Pro
215726
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.