Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recoil Gewindereparatur-Einsatz, M8 x 1.25, Bohrer Gr. 8.3mm 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-528665
Hersteller:
     Recoil
Herst.-Nr.:
     25083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsätze m8x1,25
drahtgewindeeinsatz m8
Gewindegröße = M8 x 1.25
Bohrer Größe = 8.3mm
Gewindelänge = 12mm

Metrische Ersatz-Einsätze. Spiralförmig gewickelte Drahtgewindeeinsätze, die auf ursprüngliche Form zurückspringen, können verwendet werden, um Gewinde zu stärken, was Anwendungen eine längere Lebensdauer verleiht. Jeder Einsatz verteilt die Last über den ganzen Bolzen und die Bohrung, was den Halte- bzw. Ausziehwiderstand verbessert und eine gleichmäßigere Verteilung von Last und Belastung bietet. In die ursprüngliche Form zurückspringende Einsätze sind im Allgemeinen aus Edelstahldraht des Typs 304(18-8) hergestellt, der auf einen rautenförmigen Querschnitt gerollt wird. Leichte und dennoch robuste Konstruktion bietet überlegenes Haltevermögen Schnelles und einfaches Einbauverfahren Länge: 1,5 D
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8 x 1.25
Bohrer Größe:
8.3mm
Gewindelänge:
12mm
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz, 528665, Befestigungsmaterial, Tafel- und Paneelbefestigung, Reparatur Gewindeeinsätze, Recoil, 25083, Fasteners & Fixings, Sheet Metal & Panel Fasteners, Thread Repair Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
45086
ab € 38,11*
Zubehör
Recoil
35088
ab € 41,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.