Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-152253 Herst.-Nr.: 1312-0036-520 EAN/GTIN: 4013674193974 |
| |
|
|  |  |
 | Kapazität = 2Ah Verpackungseinheit = 4 Chemie = Lithium-Ion Markentyp = Ansmann Li-Ion Größe = AA Nennspannung = 1.5V Weitere Informationen:  |  | Kapazität: | 2Ah | Verpackungseinheit: | 4 | Chemie: | Lithium-Ion | Markentyp: | Ansmann Li-Ion | Größe: | AA | Nennspannung: | 1.5V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, aa akku 2000mah, aaa batterie, 152253, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Ansmann, 13120036520, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries |
|  |  |
|  |  | Angebote (29) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 12,32* | € 15,57* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 12,05* | € 15,79* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 12,40* | € 15,79* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 12,34* | € 15,91* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 12,93* | € 16,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|