Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Type-C USB Kabel 120 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Type-C USB Kabel 120 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
ANSMANN Type-C USB Kabel 120 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
ANSMANN Type-C USB Kabel 120 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
ANSMANN Type-C USB Kabel 120 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
ANSMANN Type-C USB Kabel 120 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
Artikel-Nr.:
     C3475-1700-0080
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0080
EAN/GTIN:
     4013674131235
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

Optimale Ladelösung

Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5Gbps.

Robust und langlebig

Durch das hoch flexible Kabel aus PVC-freiem TPE-Kunststoff und den robusten Aluminium-Gehäusen mit gespritzter Zug-Entlastung verbindet das ANSMANN Kabel zwei Eigenschaften, welche dieses Kabel extrem widerstandsfähig gegen hohe Belastungen macht.

Perfekter Sitz

Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung.
Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen.

Kompatibilität

Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten welche über einen Type-C USB Anschluss verfügen:
Smartphones, Tablets, Spielekonsolen, Kameras, GPS Geräte, Powerbank, Bluetooth Lautsprecher,
E-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, PS4, Xbox, Nintendo, GoPro etc.

... > Ansmann > Multimedia > Kabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.