Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFU420PBF N-Kanal, THT MOSFET 500 V / 2,4 A 2,5 W, 3-Pin IPAK (TO-251)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1526352
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFU420PBF
EAN/GTIN:
     5059040717930
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 500 V
Gehäusegröße = IPAK (TO-251)
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.39mm

Dynamische dV-/dt-Bewertung Für sich wiederholende Stoßentladung ausgelegt für die Oberflächenmontage (IRFR420, SiHFR420) Gerades Kabel (IRFU420, SiHFU420) Erhältlich auf Band und Rolle Schnelle Schaltgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
500 V
Gehäusegröße:
IPAK (TO-251)
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.39mm
Weitere Suchbegriffe: 1526352, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFU420PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.