Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TP0610K-T1-E3 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 185 mA 350 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1526382
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TP0610K-T1-E3
EAN/GTIN:
     5059040670556
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 185 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 9 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = -3V
Gate-Schwellenspannung min. = -1V
Verlustleistung max. = 350 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 2.64mm
Höhe = 1.02mm

P-Kanal MOSFET, 30 V bis 80 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
185 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
9 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
-3V
Gate-Schwellenspannung min.:
-1V
Verlustleistung max.:
350 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
2.64mm
Höhe:
1.02mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 1526382, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, TP0610KT1E3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.