Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TIM 2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 134mA Durchsteckmontage 5kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TIM 2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 134mA Durchsteckmontage 5kV ac isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1526971
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIM 2-1213
EAN/GTIN:
     5059039847341
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 134mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 16
Isolationsspannung = 5kV ac
Tiefe = 10.2mm
Serie = TIM 2
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
134mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 16
Isolationsspannung:
5kV ac
Tiefe:
10.2mm
Serie:
TIM 2
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1526971, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TIM21213, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.