Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TIM 2 DC/DC-Wandler 2W 9 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Oberflächenmontage 5kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TIM 2 DC/DC-Wandler 2W 9 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Oberflächenmontage 5kV ac isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1527038
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIM 2-0911SM
EAN/GTIN:
     5059039864959
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 12 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 9 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD 16
Isolationsspannung = 5kV ac
Breite = 14.4mm
Serie = TIM 2
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C

Medizinische/verstärkte E/A-Isolation DC/DC-Wandler 2–30 Watt2-Watt-DC/DC-Wandler in SMD-16-GehäuseZertifizierung gemäß IEC/ES 60601-1, 3. Ausgabe für 2 x MOPP E/A-Isolierung: 5000 V ac eff, ausgelegt für 250 V ac Betriebsspannung Risikomanagement-Datei gemäß ISO 14971 Qualität nach ISO 13485, IPC-A-610 Stufe 3 5 Jahre Garantie Eingangsspannung von 2:1 mit erweitertem niedrigen Eingangsbereich: 4,5–12, 9–18, 18–36, 36–75 Ausgangsspannungen: 5,0, 12, 15, 24, ±12, ±15 V dc. E/A-Isolierung: 5000 V ac eff, ausgelegt für 250 V ac Betriebsspannung Niedriger Leckstrom Eingangsfilter gemäß EN 55022, Klasse A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 12 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
9 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD 16
Isolationsspannung:
5kV ac
Breite:
14.4mm
Serie:
TIM 2
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1527038, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TIM20911SM, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.