Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TIM 2 DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 83mA Durchsteckmontage 5kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1527122
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIM 2-2415
EAN/GTIN:
     5059039866663
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 16
Isolationsspannung = 5kV ac
Breite = 14.4mm
Serie = TIM 2
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C

Medizinische/verstärkte E/A-Isolation DC/DC-Wandler 2–30 Watt2-Watt-DC/DC-Wandler in DIP-16-GehäuseZertifizierung gemäß IEC/ES 60601-1, 3. Ausgabe für 2 x MOPPE/A-Isolierung: 5000 V ac eff, ausgelegt für 250 V ac BetriebsspannungRisikomanagement-Datei gemäß ISO 14971Qualität nach ISO 13485, IPC-A-610 Stufe 35 Jahre GarantieEingangsspannung von 2:1 mit erweitertem niedrigen Eingangsbereich: 4,5–12, 9–18, 18–36, 36–75Ausgangsspannungen: 5,0, 12, 15, 24, ±12, ±15 V dc.E/A-Isolierung: 5000 V ac eff, ausgelegt für 250 V ac BetriebsspannungNiedriger LeckstromEingangsfilter gemäß EN 55022, Klasse A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 16
Isolationsspannung:
5kV ac
Breite:
14.4mm
Serie:
TIM 2
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1527122, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TIM22415, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.